Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Treppe stationär ohne Podest, Treppenneigung 45°, Stufenbreite 600 mm #22110608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppe 45°, 8 Alu-Profilstufen 600 mm mit Handlauf
Treppe 45°, 8 Alu-Profilstufen 600 mm mit Handlauf
Treppe 45°, 600 mm mit Handlauf - Detailzeichnung
Artikel-Nr.:
     6922-13933-D27-22110608
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22110608
EAN/GTIN:
     4019502332072
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
› Stufenbreite 600 mm.
› Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist eine Stufenbreite von 600 mm nur in Ausnahmefällen zulässig.
› Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.
› Serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, auf Wunsch auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhältlich.
› Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist ein beidseitiger Handlauf zwingend erforderlich, sofern die Distanz zum Objekt mehr als 120 mm beträgt.
› Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflagewinkel gegen Mehrpreis.
› Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
› Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
› Zulässige Belastung der Stufen 150 kg, zulässige Gesamtbelastung 150 kg/m² (max. 300 kg).
› Benutzung nur durch 1 Person zulässig.
› Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen.
› Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
› HINWEIS: Diese Treppen sind nach EN ISO 14122-3 (ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen) gefertigt und nicht für Wohngebäude zugelassen! Die Befestigungsmittel zur stationären Montage der Treppen/Podesttreppen/Überstiege müssen bauseits bereitgestellt werden und befinden sich nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Sprossen- bzw. Stufenzahl:
8 Stück
max. Belastung:
Stufenbelastung 150 kg
Gewicht:
33 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,96*
€ 749,99*
€ 4,90*
ab € 784,34*
€ 904,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 797,70*
€ 965,73*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,77*
€ 1.019,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 888,96*
€ 1.019,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,99*
€ 892,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,27*
€ 882,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,04*
€ 839,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,22*
€ 801,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,96*
€ 771,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
20000660
ab € 29,06*
Zubehör
Hymer
20000659
ab € 32,53*
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,55*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,47*
Zubehör
Hymer
20000661
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.