Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLOGNER, Mobiler Abfallbehälter, Vol. 70 Liter,, BxTxH 560x575x780 mm,Pedal, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLOGNER, Mobiler Abfallbehälter, Vol. 70 Liter,, BxTxH 560x575x780 mm,Pedal, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     6922-12780-D57-97712089
Hersteller:
     Kunststoff Glogner
Herst.-Nr.:
     97712089
EAN/GTIN:
     4255610505469
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Faltbare Palettenbox, Vol. 665 l, BxTxH 1200x800x960 mm, Traglast 750 kg, Farbe grau/schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,78*
€ 601,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,73*
€ 599,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,89*
€ 567,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,38*
€ 534,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,43*
€ 464,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.