Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
GLOGNER, Müllbeutel, Vol. 12 l, weiß,, VE 240 Beutel
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-12780-D57-80424530
Hersteller:
Kunststoff Glogner
Herst.-Nr.:
80424530
EAN/GTIN:
4255610502352
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel, Volumen 12 Liter, weiß, VE 240 Beutel
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,200 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
CN
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
PE-Beutel
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallbeutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,95*
1 Kartonage enthält 240 Stück (ab € 0,13521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 44,95*
€ 53,49
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 44,66*
€ 53,15
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 42,19*
€ 50,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 41,45*
€ 49,33
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 39,88*
€ 47,46
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Kartonage
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.