Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GERAMÖBEL, Konferenztisch, BxTxH 1600x800x720 mm,, 4-Fuß-Gestell, lichtgrau/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/64303/full/710125-LS.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/64303/full/710125-LS.jpg
Konferenztisch Rundfuß feste Höhe, 1600x800x720, Lichtgrau/Silber
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-S-710125-LS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-710125-LS
EAN/GTIN:
     4038933006307
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch
Konferenztisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell, Platten-/Gestellfarbe lichtgrau/silber
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
160,00 cm
Höhe:
72,00 cm
Länge:
80,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,66*
€ 298,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,65*
€ 301,83*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 242,16*
€ 319,30*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 323,33*
€ 388,83*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,45*
€ 633,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,67*
€ 355,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,33*
€ 350,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,08*
€ 330,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,89*
€ 328,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-710125-AS
ab € 241,13*
Ähnlich
k.A.
S-710125-BS
ab € 241,70*
Ähnlich
k.A.
S-710125-WS
ab € 240,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.