Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GERAMÖBEL, Sichtblende, B 1600 mm, gelocht, silber,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/108/a011108p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/108/a011108p.jpg
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-S-617603-S
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617603-S
EAN/GTIN:
     4038933481821
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
Schreibtisch-Sichtblende, gelocht, silber, BxH 1600x400 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
138,00 cm
Höhe:
39,20 cm
Länge:
1,90 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,58*
€ 196,29*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 159,20*
€ 196,30*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 159,76*
€ 196,99*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,20*
€ 205,34*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,43*
€ 205,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,59*
€ 220,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
2800
ab € 28,18*
Sonstiges
Soennecken
1148
ab € 93,18*
Sonstiges
Soennecken
810004481
ab € 298,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.