|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922-12706-D57-S-555914-S Herst.-Nr.: S-555914-S EAN/GTIN: 4038933503684 |
| |
|
|  |  |
 | Kabelkanal, zur Befestigung an der Tischplatte, Länge 1200 mm, silber Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,000 kg | Breite: | 6,50 cm | Höhe: | 10,00 cm | Länge: | 100,00 cm | Ursprungsland: | DE | Adresse: | Geramöbel GmbH, Hinter dem Wachhügel 6, 07570 Harth-Pöllnitz OT Frießnitz, a.scherbach@geramoebel.de, tel. 03660354511 | Sicherheitshinweis: | www.geramoebel.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, Schreibtisch Tischplatte, Schreibtischplatte, installationskanal |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 45,75* | € 62,68* |  |  |  | Lager 6922 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 48,43* | € 63,71* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 48,20* | € 63,71* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 48,20* | € 65,28* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 55,16* | € 72,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|