Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GERAMÖBEL, Schreibtisch, BxTxH 1600x800x720 mm,, 4-Fuß-Gestell, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/64616/full/platte-103-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/64616/full/platte-103-1.jpg
Konferenztisch Viereckfuß, feste Höhe, 1600x800x720, Weiß/Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-S-520103-WL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-520103-WL
EAN/GTIN:
     4038933504001
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Besprechungstisch
Konferenztisch
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
160,00 cm
Höhe:
72,00 cm
Länge:
80,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,45*
€ 260,62*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,27*
€ 263,65*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 211,20*
€ 280,84*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 237,56*
€ 291,69*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,87*
€ 559,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,62*
€ 310,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,42*
€ 289,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,45*
€ 251,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-AA
ab € 318,99*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-BB
ab € 321,11*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-LL
ab € 320,98*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-WW
ab € 321,09*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-
ab € 419,24*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-AL
ab € 459,45*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-BL
ab € 459,07*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-NL
ab € 462,45*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-LL
ab € 458,76*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-WL
ab € 461,03*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-AL
ab € 460,65*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-BL
ab € 461,80*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-NL
ab € 462,08*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-LL
ab € 460,90*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-WL
ab € 458,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.