Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Designaufsatz zur Befestigung auf Vorwandelement, Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe nussbaum | GF2077
Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe nussbaum | GF2077
Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe nussbaum | GF2077
Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe nussbaum | GF2077
Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe nussbaum | GF2077
Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe nussbaum | GF2077
Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe nussbaum | GF2077
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-830603-N
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830603-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Thekenaufsatz

Vorwandelement

Technische Daten:

  • Thekenelement:
    Oberbodenplatte stabil und belastbar durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Seitenwände und Zubehör aus 19 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 2 mm ABS Umleimer. Radius 2 mm gerundet. Die Oberbodenplatten können ab einer Breite von 1200 mm mit einem Monitorausschnitt versehen werden. Bei einer Tischhöhe von 720 mm hebt sich das Thekenelement vom Fußboden ab und lässt es als schwebendes Element wirken.
  • Montage
    Anbringung an bereits vorhandene Tische der Geramöbel-Serien 4 Fuß Flex, 4 Fuß Pro, C Fuß Flex und C Fuß Pro. Mehrere Thekenelemente können miteinander verbunden werden.
  • Zubehör:
    Taschenablagen sowie Zierelemente sorgen für eine passende Optik, um Ihrem Kunden den perfekten Empfang darzubieten.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Vorwandelemente erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
1012 mm
Gewicht:
5 kg
Anzahl Packstücke:
1
Farbe:
Nussbaum
Adresse:
Geramöbel GmbH, Hinter dem Wachhügel 6, 07570 Harth-Pöllnitz OT Frießnitz, a.scherbach@geramoebel.de, tel. 03660354511
Sicherheitshinweis:
www.geramoebel.de
Weitere Suchbegriffe: Thekenaufsatzelement, thekenaufsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 120,57*
€ 154,04*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 120,59*
€ 154,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,14*
€ 154,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,61*
€ 171,75*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,85*
€ 171,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-830603-O
€ 170,15*
Ähnlich
Geramöbel
N-830603-L
€ 152,46*
Ähnlich
Geramöbel
N-830603-B
€ 152,00*
Ähnlich
Geramöbel
N-830603-A
€ 153,89*
Ähnlich
Geramöbel
N-830603-W
€ 152,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.