| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12706-D57-N-830601-B Herst.-Nr.: N-830601-B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorwandelement Technische Daten: - Thekenelement:
Oberbodenplatte stabil und belastbar durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Seitenwände und Zubehör aus 19 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 2 mm ABS Umleimer. Radius 2 mm gerundet. Die Oberbodenplatten können ab einer Breite von 1200 mm mit einem Monitorausschnitt versehen werden. Bei einer Tischhöhe von 720 mm hebt sich das Thekenelement vom Fußboden ab und lässt es als schwebendes Element wirken. - Montage
Anbringung an bereits vorhandene Tische der Geramöbel-Serien 4 Fuß Flex, 4 Fuß Pro, C Fuß Flex und C Fuß Pro. Mehrere Thekenelemente können miteinander verbunden werden. - Zubehör:
Taschenablagen sowie Zierelemente sorgen für eine passende Optik, um Ihrem Kunden den perfekten Empfang darzubieten. - Lieferung:
Die Lieferung der Vorwandelemente erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage. Weitere Informationen: | | Breite: | 320 mm | Tiefe: | 300 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 2 kg | Anzahl Packstücke: | 1 | Farbe: | Buche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 34,00* | € 47,02* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,04* | € 47,02* | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 34,15* | € 47,66* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 39,12* | € 52,95* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 53,01* | € 69,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|