Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch 135° rechts höhenverstellbar, 2166x1130x680-820, Lichtgrau/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-657316-LS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657316-LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch

4 Fuß Pro

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Modernes Rundrohr-Traversen- Gestell Ø 60 mm stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. li>
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
2166 mm
Tiefe:
1130 mm
Höhe:
680-820 mm
Gewicht:
59 kg
Anzahl Packstücke:
6
Farbe:
Lichtgrau/Silber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,0511*
€ 507,9511*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,95*
€ 508,27*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,69*
€ 510,62*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,25*
€ 570,66*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,18*
€ 588,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,66*
€ 679,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,66*
€ 666,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,39*
€ 641,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,18*
€ 623,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,25*
€ 583,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 372,92*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 374,04*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,27*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 381,92*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 358,72*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 383,19*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,43*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,49*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,02*
Zubehör
Topstar
OX1000 G260
ab € 115,24*
Zubehör
Topstar
OX1000 G230
ab € 114,91*
Zubehör
Topstar
OX1000 G200
ab € 115,54*
Zubehör
Geramöbel
N-657108-O
ab € 157,97*
Zubehör
Geramöbel
N-657508-O
ab € 115,86*
Zubehör
Geramöbel
N-657510-OS
ab € 252,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.