| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12706-D57-N-617240-BS Herst.-Nr.: N-617240-BS EAN/GTIN: 4038933533544 |
| |
|
| | |
| C Fuß Flex Technische Daten: - Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. - Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität, Seitenblende im Lieferumfang enthalten. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch Justierfüße. - Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen. - Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. - Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung. - Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage. Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 680-820 mm | Gewicht: | 14 kg | Anzahl Packstücke: | 2 | Farbe: | Buche/Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |