Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch feste Höhe, 2000x800x720, Weiß/Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62141/full/550147-WA.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62141/full/550147-WA.jpg
Schreibtisch feste Höhe, 2000x800x720, Weiß/Anthrazit
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-550147-WA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-550147-WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch

4 Fuß Flex

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
720 mm
Gewicht:
51 kg
Anzahl Packstücke:
5
Farbe:
Weiß/Anthrazit
Adresse:
Geramöbel GmbH, Hinter dem Wachhügel 6, 07570 Harth-Pöllnitz OT Frießnitz, a.scherbach@geramoebel.de, tel. 03660354511
Sicherheitshinweis:
www.geramoebel.de
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 284,65*
€ 342,52*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,69*
€ 342,55*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,77*
€ 342,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,38*
€ 343,94*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,58*
€ 407,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,26*
€ 403,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,64*
€ 383,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,10*
€ 377,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,77*
€ 340,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.