Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel PC-Schreibtisch links feste Höhe, beidseitig zurückgesetzt, 1800x1000x720, Weiß/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC-Schreibtisch links feste Höhe, beidseitig zurückgesetzt, 1800x1000x720, Weiß/Lichtgrau
PC-Schreibtisch links feste Höhe, beidseitig zurückgesetzt, 1800x1000x720, Weiß/Lichtgrau
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/136370/full/4-Fuss-Eco.jpg
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-520240-WL-ZZ
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520240-WL-ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

4 Fuß Eco

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Knieraumblende:
    19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
720 mm
Gewicht:
48 kg
Anzahl Packstücke:
2
Farbe:
Weiß/Lichtgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,01*
€ 425,14*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,68*
€ 909,78*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,14*
€ 505,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,30*
€ 497,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,79*
€ 480,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,12*
€ 466,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,01*
€ 418,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.