| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12706-D57-N-13TF2012-N Herst.-Nr.: N-13TF2012-N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Konferentische Tellerfuß Technische Daten: - Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. - Gestell:
Standfester schwarzer Tellerfuß mit stabiler silberfarbener Säule für eine feste Höhe von 720 mm. Stehtische haben eine Höhe 1100mm - Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage. Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Tiefe: | 800-1200 mm | Höhe: | 720 mm | Gewicht: | 60 kg | Anzahl Packstücke: | 5 | Farbe: | Nussbaum |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 591,91* | € 688,42* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 594,55* | € 690,55* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 634,90* | € 730,49* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 687,45* | € 784,63* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 708,97* | € 805,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|