Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Trennwände, Zettelbox zum Einhängen in der Funktionsleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-HW-80-ZBS41S15
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-ZBS41S15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustik-Stellwand
Akustik-Trennwand
Akustiktrennwand
Akustikwand

Trennwand Pro

Technische Daten:

  • Tischaufsätze und Stellwände:
    Die Tischaufsätze und Stellwände können liniear oder über verschiedene Winkel miteinander kombiniert werden. Die Materialstärke beträgt 41 mm und sorgt für einen optimalen Sichtschutz sowie Schallschutz mit Absorbtionsklasse B in größeren, aber auch kleineren Büros. Abgeschlossen werden die Wände mit einem verstärkten Aluminiumrahmen in dem eine Funtionsleiste montiert werden kann.
  • Montage
    Die Tischaufsätze werden über Tischklemmen an der Arbeitsplatte eines Tisches befestigt. Stellwände stehen sicher mit den passenden Standfüßen.
  • Zubehör:
    Verbinder unterschiedlicher Arten ermöglichen eine Zusammenstellung von verschiedensten Stellkombinationen.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Trennwände erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Anzahl Packstücke:
1
Adresse:
Geramöbel GmbH, Hinter dem Wachhügel 6, 07570 Harth-Pöllnitz OT Frießnitz, a.scherbach@geramoebel.de, tel. 03660354511
Sicherheitshinweis:
www.geramoebel.de
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,58*
€ 52,50*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,65*
€ 52,50*
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,59*
€ 54,91*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.