Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Radienschleifmodul GHBR #99001012020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-12213-D44-99001012020
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     99001012020
EAN/GTIN:
     4014586887005
Suchbegriffe:
Radienschleifmaschine
Radienschleifmodul
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Modul zum stationären Radienschleifen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten:
Brutto Gewicht 15.460,00 g | Netto Gewicht 15.460,00 g | Volumen 57.750,00 cm³ | Länge 770,00 mm | Breite 300,00 mm | Höhe 250,00 mm
Breite:
300 mm
Länge:
770 mm
Höhe:
250 mm
Gewicht:
15460 g
Herkunftsland:
DK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,67*
€ 595,12*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,01*
€ 607,23*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,16*
€ 609,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,62*
€ 628,12*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,66*
€ 664,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,16*
€ 790,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,94*
€ 771,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,22*
€ 724,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,27*
€ 714,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,66*
€ 699,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.