Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Schleifblatt gelocht D150 K240 VE50 #63728015014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-12213-D44-63728015014
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63728015014
EAN/GTIN:
     4014586184623
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung Einsatzgebiet: Holz, Farbe, Autolacke, Spachtel, GFK, Kunststoff Qualität: vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: erheblich vermindertes Zusetzen, flexibel. VE 50 St|Korn 240
Weitere Informationen:
Logistikdaten:
Brutto Gewicht 332,00 g | Netto Gewicht 332,00 g | Volumen 1.681,75 cm³ | Länge 155,00 mm | Breite 155,00 mm | Höhe 70,00 mm
Breite:
155 mm
Länge:
155 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht:
332 g
Herkunftsland:
AT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,37*
€ 50,76*
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 40,10*
€ 52,21*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 40,28*
€ 52,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,62*
€ 53,48*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,32*
€ 62,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.