Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edessö Bi-Metall-LochsägeØ 38 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Metall-Lochsäge Ø 38 x 38 mm
Bi-Metall-Lochsäge Ø 38 x 38 mm
Bi-Metall-Lochsäge - Anwendung
Artikel-Nr.:
     6922-11930-D45-97038
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     97038
EAN/GTIN:
     4010912013926
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
Ø 38 x 38 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Durchgangslöcher
Werkstoff:
Vollholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Gipsbauplatte, Metall, NE-Metalle, Edelstahl (Nirosta) > 1,5 mm
Ausführung:
Lochsäge ohne Bohrer
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 38mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 10,02*
€ 15,61*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 31,81*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
97014
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.