Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO, Streugutbehälter, grau/orange, 200 l,, BxTxH 890x600x690 mm, mit Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter aus GfK
Streugutbehälter aus GfK
Streugutbehälter aus GfK
Artikel-Nr.:
     6922-11443-D57-10567
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10567
EAN/GTIN:
     4052886333846
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Streugutbehälter 200 l, Außenmaß BxTxH 890x600x690 mm, ohne Entnahmeöffnung, mit Staplersockel, Korpus grau, Deckel orange
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,800 kg
Breite:
60,00 cm
Höhe:
69,00 cm
Länge:
89,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,32*
€ 300,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,42*
€ 321,78*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,63*
€ 321,78*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 287,76*
€ 323,90*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,84*
€ 326,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,05*
€ 388,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,34*
€ 384,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,30*
€ 364,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,07*
€ 361,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,84*
€ 343,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.