Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Garderobenanlage für 10 Personen,, BxTxH 1410x480x1950 mm, RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Offene Garderobe Serie 8070, H1950xB1410xT480mm
C+P Offene Garderobe Serie 8070, H1950xB1410xT480mm
C+P Offene Garderobe Serie 8070, H1950xB1410xT480mm
C+P Offene Garderobe Serie 8070, H1950xB1410xT480mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-80720-00-7035/5012
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     80720-00S10024
EAN/GTIN:
     4025314615166
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Schließfachgarderobe
Garderobenanlage für 10 Personen, 2x5 Fächer, Fach B.(innen) 190 mm, BxTxH 1410x480x1950 mm, RAL 7035/5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
74,110 kg
Breite:
1410,00 cm
Höhe:
1950,00 cm
Länge:
480,00 cm
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 596,91*
€ 722,90*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 628,85*
€ 723,44*
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,57*
€ 781,21*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,45*
€ 1.002,04*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 905,15*
€ 1.020,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,21*
€ 929,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,04*
€ 918,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,52*
€ 901,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,91*
€ 872,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,57*
€ 817,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.