Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Laptopschrank, BxTxH 420x500x1850 mm,, 10 Fächer, mit Füßen, RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptopschrank, BxTxH 420x500x1850 mm, 10 Fächer, mit Füßen, RAL 9016 verkehrswei
Laptopschrank, BxTxH 420x500x1850 mm, 10 Fächer, mit Füßen, RAL 9016 verkehrswei
Laptopschrank, BxTxH 420x500x1850 mm, 10 Fächer, mit Füßen, RAL 9016 verkehrswei
Laptopschrank, BxTxH 420x500x1850 mm, 10 Fächer, mit Füßen, RAL 9016 verkehrswei
Laptopschrank, BxTxH 420x500x1850 mm, 10 Fächer, mit Füßen, RAL 9016 verkehrswei
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-48010-1210 9016/9016
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48010-1210S10133
EAN/GTIN:
     4065714398443
Suchbegriffe:
Laptopschrank
Notebookschrank
laptopschrank 10 fächer
c+p laptopschrank
Laptopschrank, BxTxH 420x500x1850 mm, 10 Fächer, mit Füßen, RAL 9016 verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
50,340 kg
Breite:
420,00 cm
Höhe:
1850,00 cm
Länge:
500,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,26*
€ 751,63*
Frei Haus
ab € 868,56*
€ 1.007,43*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,63*
€ 894,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,64*
€ 888,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,38*
€ 864,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,21*
€ 832,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,26*
€ 766,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.