Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., untergeb. Sitzbank, K-St,, BxTxH 800x500x2120 mm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-0803507-22S09040
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     0803507-22S09040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank
Fächerschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 800x500x2120 mm, 2x2 Fächer, Abt.B 400 mm, doppelstöckig, Kunststoffleisten, Drehriegel, Farbwahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,96*
€ 790,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,75*
€ 783,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,74*
€ 768,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,93*
€ 738,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,55*
€ 674,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.