Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., BxTxH 300x500x1950 mm,, Füße, Schloss, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Füße, 1 Abteil, 1950x300x500mm
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Füße, 1 Abteil, 1950x300x500mm
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Füße, 1 Abteil, 1950x300x500mm
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Füße, 1 Abteil, 1950x300x500mm
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Füße, 1 Abteil, 1950x300x500mm
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-080010-103S10009
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080010-103S10009
EAN/GTIN:
     4066681679368
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Fächerschrank, BxTxH 300x500x1950 mm, 1x3 Fächer, Abt.B 300 mm, Füße, Schloss, glatte Türen, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 219,60*
€ 285,42*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,83*
€ 310,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,95*
€ 313,96*
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 249,55*
€ 314,66*
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,63*
€ 334,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,05*
€ 397,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,66*
€ 386,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,46*
€ 369,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 12,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10001
ab € 46,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10000
ab € 46,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10002
ab € 46,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 3,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08505-02|
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.