Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., BxTxH 1200x500x1850 mm,, bodenst., Schloss, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 3 Abteile, 1850x1200x500mm
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 3 Abteile, 1850x1200x500mm
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 3 Abteile, 1850x1200x500mm
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 3 Abteile, 1850x1200x500mm
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 3 Abteile, 1850x1200x500mm
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 3 Abteile, 1850x1200x500mm
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-080000-323S10003
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080000-323S10003
EAN/GTIN:
     4067521352328
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Fächerschrank, BxTxH 1200x500x1850 mm, 3x3 Fächer, Abt.B 400 mm, bodenstehend, Schloss, glatte Türen, RAL 7035/5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 563,86*
€ 655,95*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 534,73*
€ 656,24*
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,99*
€ 706,10*
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,78*
€ 712,93*
51 Tage
14
Frei Haus
ab € 635,82*
€ 730,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,93*
€ 848,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,05*
€ 825,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,96*
€ 810,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,64*
€ 784,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,78*
€ 736,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7001205|S10000
ab € 55,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7001205|S10001
ab € 55,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10001
ab € 87,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10003
ab € 88,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10000
ab € 87,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10002
ab € 87,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.