Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUN SEILE, Zurrgurt 2teilig, Rahmenhaken, 5000daN,, Gurt-B 50 mm, L 4 m, rot, VE 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Rahmenhaken, 5000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Rahmenhaken, 5000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Rahmenhaken, 5000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Rahmenhaken, 5000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Rahmenhaken, 5000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Rahmenhaken, 5000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Artikel-Nr.:
     6922-11097-D57-2500-2-400+4020-BASI
Hersteller:
     BRAUN SEILE
Herst.-Nr.:
     2500-2-400+4020-BASI
EAN/GTIN:
     4031639196501
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Rahmenhaken, 5000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung, Gurtbreite 50 mm, Länge 4 m, Farbe rot, 5 Streifen, VE 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,400 kg
Breite:
23,00 cm
Höhe:
20,00 cm
Länge:
33,00 cm
Ursprungsland:
QU
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,23*
€ 46,51*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 41,53*
€ 54,32*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,07*
€ 56,17*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,51*
€ 55,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,24*
€ 55,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,80*
€ 52,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,49*
€ 50,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,55*
€ 48,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,23*
€ 41,92
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 17,615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
89M-BASIC
ab € 31,27*
Zubehör
Braun
89-MRPLUS-BASIC
ab € 61,13*
Zubehör
Braun
89-MR-BASIC
ab € 48,32*
Zubehör
Braun
88-50-BASIC
ab € 93,27*
Zubehör
Braun
89-BASIC
ab € 21,50*
Zubehör
Braun
89-5-BASIC
ab € 33,37*
Zubehör
Braun
72514/30-BASIC
ab € 26,83*
Zubehör
Braun
72510-4/D
ab € 20,42*
Zubehör
Braun
72510-4/EU
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.