Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-TABXL696 Herst.-Nr.: TABXL696 EAN/GTIN: 796376596277 |
| |
|
| | |
| Der Bisley Tabi schafft mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch. Das Tablar bietet Ihnen die Möglichkeit Laptops, Smartphones, Tablets oder sonstige Utensilien unauffällig unter dem Schreibtisch zu verstauen und lässt sich mit nur 4 Schrauben denkbar einfach montieren. Durch die flexible Höhenverstellung kann der Tabi an alle gängigen Arbeitsmittel angepasst werden. Weitere Informationen: | | Herstellungsland: | TR | Höhe: | 110 - 150 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 350 mm | Farbcode: | 696 verkehrsweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,92* | € 133,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 113,28* | € 140,58* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,20* | € 155,30* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 128,84* | € 158,92* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,66* | € 159,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|