Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-S22396 Herst.-Nr.: S22396 EAN/GTIN: 5020073992717 |
| |
|
| | |
| Die Fußraumblende Cito in der Farbe verkehrsweiß sorgt auf einer Breite von 2200 mm mit dem exklusiven Bisley Lochraster effektiv für Sichtschutz. Sie wird kinderleicht über bereits an der Tischplatte vorhandene Bohrhülsen befestigt. Weitere Informationen: | | Herstellungsland: | GR | Höhe: | 6 mm | Breite: | 205 mm | Tiefe: | 32 mm | Farbcode: | 396 verkehrsweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,91* | € 225,15* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,74* | € 225,76* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 191,87* | € 237,47* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,45* | € 261,24* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,80* | € 270,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|