Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-HRE4645 Herst.-Nr.: HRE4645 EAN/GTIN: 796376518446 |
| |
|
| | |
| Hängeregistraturschrank ECO mit durchgehender Griffleiste, mit durchgehender Griffleiste, einbahnig, 4 Schubladen, Maße: H 1328 x B 463 x T 620 mm, Farbe lichtgrau Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 35,5 kg | Farbcode: | 645 lichtgrau | Herstellungsland: | TR | Höhe: | 1328 mm | Breite: | 163 mm | Tiefe: | 620 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,85* | € 377,48* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,51* | € 377,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 330,01* | € 396,67* | | | | Lager 6922 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,71* | € 429,16* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,39* | € 444,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|