Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-DUF1808BC355 Herst.-Nr.: DUF1808BC355 EAN/GTIN: 5020073993622 |
| |
|
| | |
| Bisleys Schreibtisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte in buche mit den Maßen 19 x 1800 x 800 mm und das 740 mm höhenfixe, pulverbeschichtete U-Gestell in silber machen Cito zu einem eleganten Blickfang. Die unter der 19 mm starken Tischplatte - werkseitig angebrachten - anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am U-Gestell montiert. Die Nivellierfüße dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Filzgleiter schützen den Boden vor Kratzern. Die werkseitig montierten Kabelklemmen sorgen für Ordnung. Die Garantie beträgt 5 Jahre. Weitere Informationen: | | Herstellungsland: | GR | Höhe: | 740 mm | Breite: | 1800 mm | Tiefe: | 800 mm | Farbcode: | BC355 Dekor buche, Gestell silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,62* | € 388,11* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,35* | € 395,89* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 379,95* | € 441,00* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,41* | € 456,93* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,40* | € 458,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|