Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-DOF2208WN355 Herst.-Nr.: DOF2208WN355 EAN/GTIN: 5020073998566 |
| |
|
| | |
| Bisleys Schreibtisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte in nußbaum mit den Maßen 19 x 2200 x 800 mm und das 740 mm höhenfixe, pulverbeschichtete O-Gestell in silber machen Cito zu einem eleganten Blickfang. Die unter der 19 mm starken Tischplatte - werkseitig angebrachten - anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am O-Gestell montiert. Die Nivellierfüße dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Filzgleiter schützen den Boden vor Kratzern. Die werkseitig montierten Kabelklemmen sorgen für Ordnung. Die Garantie beträgt 5 Jahre. Weitere Informationen: | | Herstellungsland: | GR | Höhe: | 740 mm | Breite: | 2200 mm | Tiefe: | 800 mm | Farbcode: | WN355 Dekor nußbaum, Gestell silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,70* | € 441,61* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 435,90* | € 508,78* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,67* | € 528,01* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,10* | € 530,44* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 455,60* | € 566,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|