Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-DOF2012BC396 Herst.-Nr.: DOF2012BC396 EAN/GTIN: 5020073998825 |
| |
|
| | |
| Bisleys Chefarbeitsplatz/Konferenztisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte in buche mit den Maßen 19 x 2000 x 1200 mm und das 740 mm höhenfixe, pulverbeschichtete O-Gestell in verkehrsweiß machen Cito zu einem eleganten Blickfang. Die unter der 19 mm starken Tischplatte - werkseitig angebrachten - anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am U-Gestell montiert. Die Nivellierfüße dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Filzgleiter schützen den Boden vor Kratzern. Die werkseitig montierten Kabelklemmen sorgen für Ordnung. Die Garantie beträgt 5 Jahre. Weitere Informationen: | | Herstellungsland: | GR | Höhe: | 740 mm | Breite: | 2000 mm | Tiefe: | 1200 mm | Farbcode: | BC396 Dekor buche, Gestell verkehrsweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,70* | € 538,09* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 514,20* | € 594,16* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 537,14* | € 619,05* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 557,46* | € 638,99* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,08* | € 641,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|