Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Hängeregistraturschrank, doppelbahnig, DIN A4, 4 HR-Schubladen, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Hängeregistraturschrank, doppelbahnig, DIN A4, 4 HR-Schubladen, Farbe silber
Bisley Hängeregistraturschrank, doppelbahnig, DIN A4, 4 HR-Schubladen, Farbe silber
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-DF4355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DF4355
EAN/GTIN:
     5020073760514
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Hängeregisterschrank
Bisley - Das Original. Der zweibahnige Hängeregistraturschrank mit Griffleiste bietet in 4 Hängeregistraturschubladen DIN A4 Platz für Ihre Mappen. Die Schubladen laufen leise auf kugelgelagerten, leichtgängigen Schienen und sind mit einem geschlossenen Boden und Doppelauszugssperre ausgestattet. Der 100% Auszug gewährt Zugang auf den gesamten Schubladeninhalt, die in der Griffleiste integrierten Etikettenfenster ermöglichen die Identifikation des Schubladeninhalts. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln sorgt für Sicherheit. Die Garantie beträgt 10 Jahre, der Schrank ist TÜV-zertifiziert. Maße: H 1321 x B 800 x T 622 mm. Farbe silber.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
GB
Höhe:
1321 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
622 mm
Farbcode:
355 silber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 490,74*
€ 582,61*
18 Tage
1
Frei Haus
ab € 480,71*
€ 583,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 510,26*
€ 593,26*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,83*
€ 644,34*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,12*
€ 667,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,34*
€ 766,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,33*
€ 752,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,08*
€ 734,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,00*
€ 711,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,83*
€ 662,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.