Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Note Caddy, Schubladen links, B 800 mm, Farbe: silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Note Caddy, Schubladen links, B 800 mm, Farbe: silber
Bisley Note Caddy, Schubladen links, B 800 mm, Farbe: silber
Bisley Note Caddy, Schubladen links, B 800 mm, Farbe: silber
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-CADM08LH355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CADM08LH355
EAN/GTIN:
     5020073825770
Suchbegriffe:
Bürocaddy
Caddy (Büro)
Hängemappenschub
Hängemappenschublade
Bisleys Note Caddy ist mobil, sicher und multifunktional - persönlicher Stauraum von seiner besten Seite. Auf der linken Seite befinden sich eine Universal- und eine Hängeregistraturschublade. Diese sind zentral mit einem Zylinderschloss abschließbar. An der Schubladenaußenseite befindet sich eine Schleppschlaufe (Bisley Logo RAL 7045, Schlaufe RAL 7015). Die 2 65 mm Rollen auf der Schubladenseite sind bremsbar. Die offene Seite des Caddies ist mit einem höhenverstellbaren Fachboden in Korpusfarbe ausgestattet. Maße: H 563 x B 800 x T 490 mm. Farbe: silber. Garantie: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
GB
Höhe:
563 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
490 mm
Farbcode:
355 silber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
2
Frei Haus
ab € 337,34*
€ 454,05*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,88*
€ 523,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 475,33*
€ 582,36*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 506,30*
€ 582,39*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 505,20*
€ 584,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,95*
€ 623,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,75*
€ 617,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,34*
€ 593,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,65*
€ 576,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,88*
€ 538,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.