Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-C16334 Herst.-Nr.: C16334 EAN/GTIN: 5020073992847 |
| |
|
| | |
| Der Kabelkanal Cito in der Farbe anthrazitgrau sorgt auf einer Breite von 1600 mm für Ordnung unter der Tischplatte. Er wird kinderleicht über bereits an der Tischplatte vorhandene Bohrhülsen befestigt. Weitere Informationen: | | Herstellungsland: | GR | Höhe: | 7 mm | Breite: | 145 mm | Tiefe: | 15 mm | Farbcode: | 334 anthrazitgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,52* | € 123,02* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 101,82* | € 129,16* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,31* | € 143,16* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,94* | € 146,32* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 116,68* | € 147,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|