Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISM Sägeschnittschutz-Gummistiefel Lumberjack, S4, Farbe orange/grün, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ISM Sägeschnittschutz-Gummistiefel Lumberjack, S4, Farbe orange/grün, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     6922-10051-D29-575450-Gr.44
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     575450
EAN/GTIN:
     4018623003748
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Mit Schnittschutzklasse 3 und KWF-Zeugnis ∙ Mit Stahlkappe, profilierter und S4-Sohle und Schnittschutzeinlage nach EN 345-2 SB ∙ Weiche, abriebfeste Baumwolle im Innenfutter für hohen Tragekomfort ∙ Schaft aus echtem Naturkautschuk mit individuell einstellbarem Abschluss ∙ Sohle aus öl- und säurebeständigem Nitrilgummi - mit verstärktem Fersenbereich ∙ Stabiler Fersensitz ∙ Schafthöhe 40 cm ∙ Farbe orange/grün
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
orange/grün
Sicherheitsklasse:
S4
Geschlecht:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, arbeitsstiefel gr.44, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel en iso 20345, Forst-Gummistiefel, Forstgummistiefel, Forstschutzstiefel, Gummistiefel, Sicherheitsstiefel, Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,42*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 75,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,12*
€ 115,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,05*
€ 114,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,43*
€ 111,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,19*
€ 106,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,42*
€ 89,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.