Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHANGE by erima Trainingsjacke 140 green/schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHANGE by erima Trainingsjacke 140 green/schwarz/weiß
CHANGE by erima Trainingsjacke 140 green/schwarz/weiß
CHANGE by erima Trainingsjacke 140 green/schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4062075213163
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1032425
EAN/GTIN:
     4062075213163
Suchbegriffe:
Kinder-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Kinder)
trainingsjacke (kinder)
Zuverlässiger Trainingspartner! Mit der Trainingsjacke ist dir ein hoher Tragekomfort garantiert. Strapazierfähiges Funktionsmaterial Breite Rippbündchen an Ärmel und Saum Stehkragen Seitlich überdeckte Reißverschlusstaschen ERIMA Slogan am RückenteilbrMaterial: 100% recyceltes Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
green/schwarz/weiß
Größe:
140
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61023090000
Ursprungsland:
BD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.