Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RACING Bra 40 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RACING Bra 40 schwarz
RACING Bra 40 schwarz
RACING Bra 40 schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075180694
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     8282316
EAN/GTIN:
     4062075180694
Suchbegriffe:
Trainingsshirt
Trainingtops
Das funktionelle Top unterstützt dich beim Training und Wettkampf bestmöglich. Feuchtigkeitsregulierendes, angenehm weiches Material Hoher Stretch-Anteil bietet volle Bewegungsfreiheit Elastisches Unterbrustband für perfekten Sitz Ergonomische Passform mit Racerback
Material: 84% Polyester, 16% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61143000000
Ursprungsland:
TR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.