Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Performance Allroundhose 36 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Performance Allroundhose 36 schwarz
Performance Allroundhose 36 schwarz
Performance Allroundhose 36 schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075179346
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     8102303
EAN/GTIN:
     4062075179346
Suchbegriffe:
Damen-Trainingshose
Trainingshose (Damen)
damen trainingshose
Innovative Multifunktions Sporthose! Die Performance Allroundhose vereint die Vorteile einer klassischen Sporthose im oberen Bereich mit einer eng anliegenden Hose unten. Sehr elastisches, schnelltrocknendes Material Super leicht und dünn für ein angenehmes Tragegefühl Schmaler Schnitt für eine hervorragende Passform Bund mit Kordel für einen optimalen Sitz Seitliche Eingrifftaschen Spezieller Damenschnitt
Material: 92% recyceltes Polyester, 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
62046318900
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.