Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHANGE by erima Präsentationshose XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHANGE by erima Präsentationshose XL schwarz
CHANGE by erima Präsentationshose XL schwarz
CHANGE by erima Präsentationshose XL schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075174952
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1102305
EAN/GTIN:
     4062075174952
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
jogginghosen schwarz
Vielseitig einsetzbar dank schlichtem Design und funktionellen Materialien. Erhältlich in drei verschiedenen Längen. Leichtes, elastisches Funktionsmaterial für optimale Temperaturregulierung Farbe „Schwarz“ auch in Kurz- und Langgröße erhältlich Seitliche Stretch-Einsätze für mehr Bewegungsfreiheit Breiter Bund mit Kordelzug Flexible Bündchen und Reißverschluss am Beinabschluss Seitliche Reißverschlusstaschen Ohne Innenfutter
Material: 100% recyceltes Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
62046318900
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.