Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RACING Leichtathletik Tight kurz XXXL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RACING Leichtathletik Tight kurz XXXL schwarz
RACING Leichtathletik Tight kurz XXXL schwarz
RACING Leichtathletik Tight kurz XXXL schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075173009
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     8292301
EAN/GTIN:
     4062075173009
Suchbegriffe:
Fussball-Short (Herren)
Fussballshort (Herren)
Herren-Fussballshorts
Herrenfussballshorts
Hoher Tragekomfort, ergonomische Schnittführung und volle Funktion: Die kurze Tight ist ein absolutes Must-have für das Training und den Wettkampf an warmen Tagen. Feuchtigkeitsableitendes, angenehm weiches Material Hoher Stretch-Anteil ermöglicht volle Bewegungsfreiheit Breiter Bund mit integriertem Kordelzug Flache Nähte minimieren Reibung Eng anliegende Passform
Material: 84% Polyester, 16% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Ursprungsland:
PL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.