Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHANGE by erima T-Shirt M black grey/slate grey/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHANGE by erima T-Shirt M black grey/slate grey/weiß
CHANGE by erima T-Shirt M black grey/slate grey/weiß
CHANGE by erima T-Shirt M black grey/slate grey/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4062075171227
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1082313
EAN/GTIN:
     4062075171227
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Mit dem funktionellen T-Shirt bist du für Sport und Alltag perfekt ausgerüstet. Leichtes, schnelltrocknendes Funktionsmaterial für ein kühles Tragegefühl Bequemer Rundhalsausschnitt
Material: 100% recyceltes Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
black grey/slate grey/weiß
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Ursprungsland:
KH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.