Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIX WINGS Kulturtasche 1 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIX WINGS Kulturtasche 1 schwarz
SIX WINGS Kulturtasche 1 schwarz
SIX WINGS Kulturtasche 1 schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075166483
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     7232333
EAN/GTIN:
     4062075166483
Suchbegriffe:
Kulturbeutel
Kulturtasche
Waschbeutel
Waschtasche
Mit der strapazierfähigen Kulturtasche hast du nach dem Training oder Spiel alles griffbereit. Mit praktischer Fronttasche und Tragegriff zum Aufhängen. Neu aufgelegt: Der Nachfolger des CLUB 5 Kulturbeutels kommt mit dem gleichen Aufbau und Material sowie einem leicht geänderten Design mit modernem SIX WINGS Print Geräumiges Hauptfach mit praktischer Unterteilung Kleine Fronttasche mit Reißverschluss Seitlicher Tragegriff zum Aufhängen Strapazierfähiges Material
Material: 100% 600D Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291900
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: erima kulturbeutel, kulturbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.