Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGA STAR Trainings T-Shirt 116 gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGA STAR Trainings T-Shirt 116 gelb/schwarz
LIGA STAR Trainings T-Shirt 116 gelb/schwarz
LIGA STAR Trainings T-Shirt 116 gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075163604
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1082334
EAN/GTIN:
     4062075163604
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts gelb
Robust, elastisch, feuchtigkeitsableitend – gemacht für intensive Trainingseinheiten! Strapazierfähiges Funktionsmaterial Raglanschnitt und elastische Einsätze für volle Bewegungsfreiheit Kontrastfarbenes Piping an den Ärmeln
Material: 100% Polyester Einsätze: 92% Polyester, 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts erima
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.