Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGA STAR Trainings T-Shirt S slate grey/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGA STAR Trainings T-Shirt S slate grey/schwarz
LIGA STAR Trainings T-Shirt S slate grey/schwarz
LIGA STAR Trainings T-Shirt S slate grey/schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075163413
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1082332
EAN/GTIN:
     4062075163413
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Robust, elastisch, feuchtigkeitsableitend – gemacht für intensive Trainingseinheiten! Strapazierfähiges Funktionsmaterial Raglanschnitt und elastische Einsätze für volle Bewegungsfreiheit Kontrastfarbenes Piping an den Ärmeln
Material: 100% Polyester Einsätze: 92% Polyester, 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
slate grey/schwarz
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Ursprungsland:
BD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.