Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGA STAR Trainings T-Shirt XXXL rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGA STAR Trainings T-Shirt XXXL rot/weiß
LIGA STAR Trainings T-Shirt XXXL rot/weiß
LIGA STAR Trainings T-Shirt XXXL rot/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4062075162980
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1082328
EAN/GTIN:
     4062075162980
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Robust, elastisch, feuchtigkeitsableitend – gemacht für intensive Trainingseinheiten! Strapazierfähiges Funktionsmaterial Raglanschnitt und elastische Einsätze für volle Bewegungsfreiheit Kontrastfarbenes Piping an den Ärmeln
Material: 100% Polyester Einsätze: 92% Polyester, 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Ursprungsland:
BD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.