Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGA STAR Trainingsjacke mit Kapuze XXL smaragd/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGA STAR Trainingsjacke mit Kapuze XXL smaragd/weiß
LIGA STAR Trainingsjacke mit Kapuze XXL smaragd/weiß
LIGA STAR Trainingsjacke mit Kapuze XXL smaragd/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4062075162379
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1032328
EAN/GTIN:
     4062075162379
Suchbegriffe:
Trainingsjacke mit Kapuze
Trainingsjacke (Unisex)
Unisex-Trainingsjacke
trainingsjacke (unisex)
Strapazierfähige Trainingsjacke mit Kapuze für das Training an kühleren Tagen. Strapazierfähiges Funktionsmaterial Raglanschnitt und elastische Einsätze für volle Bewegungsfreiheit Offener Saumabschluss Kontrastfarbenes Piping an den Ärmeln Hoher Kragen mit Kapuze und Kinnschutz Seitliche Reißverschlusstaschen
Material: 100% Polyester Einsätze: 92% Polyester, 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
smaragd/weiß
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61023090000
Ursprungsland:
PK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.