Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torwarttrikot Pro L schwarz/slate grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torwarttrikot Pro L schwarz/slate grey
Torwarttrikot Pro L schwarz/slate grey
Torwarttrikot Pro L schwarz/slate grey
Artikel-Nr.:
     6906-4062075121284
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     4142201
EAN/GTIN:
     4062075121284
Suchbegriffe:
Torwart-Trikots
Torwarttrikot
torwarttrikot
Perfekter Tragekomfort für den Einsatz im Tor. Strapazierfähiges, schnelltrocknendes Material Ellbogenpolster bieten weichen Aufprallschutz Raglanärmel ermöglichen volle Bewegungsfreiheit Breite Bündchen am Ärmel Ergonomische Passform
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/slate grey
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099000
Ursprungsland:
PK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.