Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essential Team Sweathose 36 new navy/slate grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essential Team Sweathose 36 new navy/slate grey
Essential Team Sweathose 36 new navy/slate grey
Essential Team Sweathose 36 new navy/slate grey
Essential Team Sweathose 36 new navy/slate grey
Artikel-Nr.:
     6906-4062075120218
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     2102205
EAN/GTIN:
     4062075120218
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen-Trainingshose
Trainingshose (Damen)
101 % Komfort! Die Jogginghose ist dein Must-have für Sport und Alltag. Weicher Baumwollmix Leichter Stretch für natürliche Bewegungsfreiheit Elastischer Bund mit Kordelzug Seitliche Reißverschlusstaschen Schmale, elastische Bündchen am Beinabschluss Schmal zulaufende Passform ERIMA Schwingen-Print seitlich an der Wade
Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
new navy/slate grey
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046200000
Ursprungsland:
KH
Weitere Suchbegriffe: bundhose blau, bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.