| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4062075117812 Herst.-Nr.: 2062219 EAN/GTIN: 4062075117812 |
| |
|
| | |
| Maximale Funktion! Das hochwertige Material bietet dir funktionellen Schutz bei jeder Aktivität. Weiches, elastisches Funktionsmaterial 10.000 mm Wassersäule, 6.000 g/m²/24h Atmungsaktivität, winddicht Weiche Fleece Innenseite Hoher Kragen Kapuze mit integriertem Kordelzug Seitliche Reißverschlusstaschen Unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz Ärmelbündchen mit Daumenöffnung Kindervariante: 2 reflektierende Prints am Rückenteil und Ärmel Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | new navy/dark sky | Zielgruppe: | Erwachsene | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61130090000 | Ursprungsland: | BD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |