Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Performance 40 rot/ruby


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke Performance 40 rot/ruby
Softshelljacke Performance 40 rot/ruby
Softshelljacke Performance 40 rot/ruby
Artikel-Nr.:
     6906-4062075116594
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     2062206
EAN/GTIN:
     4062075116594
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke rot
Maximale Funktion! Das hochwertige Material bietet dir funktionellen Schutz bei jeder Aktivität. Weiches, elastisches Funktionsmaterial 10.000 mm Wassersäule, 6.000 g/m²/24h Atmungsaktivität, winddicht Weiche Fleece Innenseite Hoher Kragen Kapuze mit integriertem Kordelzug Seitliche Reißverschlusstaschen Unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz Ärmelbündchen mit Daumenöffnung Taillierter Schnitt
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/ruby
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61130090000
Ursprungsland:
BD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.